• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT14672XJ460LA2 - Contactor, 500A AC-1, 3pole

  • Contactor, 500A AC-1, 3pole
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT14672XJ460LA2
    • Référence Sonepar : 00080105617
    • EAN : 4047621056173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur ferroviaire 1 CA, 500 A commande CC 3 pôles commande électronique avec PLC-IN 24-110 V DC Us 72 V x (0,7-1,25) Contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF Raccordement par barres Interrupteurs auxiliaires et bornes de bobine dans bornes à r

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation