« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20151AU61 - CONTCT.,AC3:3KW/400V 1NO CA 27
CONTCT.,AC3:3KW/400V 1NO CA 277V, 60 HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20151AU61
Référence Sonepar : 00080995308
EAN : 4011209953086
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, AC 277 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à vis, taille : S00,