« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20154AB01 - CONTCT.,AC3:3KW 1NO AC 24 V 50
CONTCT.,AC3:3KW 1NO AC 24 V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20154AB01
Référence Sonepar : 00080049069
EAN : 4011209785786
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, connexion par cosse à œillet, taille : S00,