« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20161CH07 - CONT. AC3 :4KW/400V 3NO2NF 48V
CONT. AC3 :4KW/400V 3NO2NF 48VCA 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20161CH07
Référence Sonepar : 00080993208
EAN : 4011209931237
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 48 V, 50/60 Hz, avec varistance enfichée, contacts auxiliaires : 3 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S00, bloc de contacts auxiliaires amovible