« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20162AK62-ZW97 - CONTCT.,AC3:4KW 1NF AC110V50HZ
CONTCT.,AC3:4KW 1NF AC110V50HZ/120V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20162AK62-ZW97
Référence Sonepar : 00080986643
EAN : 4011209938595
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à ressort, taille : S00, emballage groupé, colisage = 32 pièces