« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20171XF420LA2 - CONTCT.FERROV.,AC3:5,5KW,DC72-
CONTCT.FERROV.,AC3:5,5KW,DC72-125V, VAR
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20171XF420LA2
Référence Sonepar : 00080101605
EAN : 4047621016054
Description
contacteur ferroviaire, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, 72-125 V DC, 0,7-1,25* US, mécanisme de commande électronique avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S00