« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20172AP61 - CONTCT.,AC3:5,5KW1NO AC220V50H
CONTCT.,AC3:5,5KW1NO AC220V50HZ 240V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20172AP61
Référence Sonepar : 00080989653
EAN : 4011209896536
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, 220 V AC, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00