« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20172FW480PT3 - CONTCT.,AC3:5,5KW 1NF DC48V, +
CONTCT.,AC3:5,5KW 1NF DC48V, +DIODE
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20172FW480PT3
Référence Sonepar : 00080991347
EAN : 4011209938571
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, 48 V DC, avec diode intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 2 NF, borne à ressort, taille : S00, 3RH2921-2DA11 (1 NO + 1 NF), rapporté à gauche