« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20172GG22-ZX95 - CONTCT.,AC3:5,5KW 1NF AC110V 5
CONTCT.,AC3:5,5KW 1NF AC110V 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20172GG22-ZX95
Référence Sonepar : 00080991349
EAN : 4047621013411
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50/60 Hz, avec filtre intégré redresseur pleine-onde, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à ressort, taille : S00, emballage retournable, colisage = 120 pièces