« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20181FB443MA0 - CONTCT.,AC3:7,5KW 2NO+2NF DC24
CONTCT.,AC3:7,5KW 2NO+2NF DC24V,+DIODE
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20181FB443MA0
Référence Sonepar : 00080986497
EAN : 4011209864924
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, avec diode intégrée, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S00, bloc de contacts auxiliaires non amovible