• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20181TP010RA0 - CTCTR,3PH:7,5KW 1NO, 230VCA 50

  • CTCTR,3PH:7,5KW 1NO, 230VCA 50/60HZ
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20181TP010RA0
    • Référence Sonepar : 00080993997
    • EAN : 4011209953888
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à vis, taille : S00, température ambiante : - 30 à + 70 °C, charge thermique : 0,857 max.,

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver