« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20182XB412LA2 - CONTCT.FERROV.,AC3:7,5KW DC24V
CONTCT.FERROV.,AC3:7,5KW DC24V,+SDI
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20182XB412LA2
Référence Sonepar : 00080102103
EAN : 4047621019628
Description
contacteur ferroviaire, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 24-34 V DC, 0,7-1,25* US, mécanisme de commande électronique avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00, montage en suspension