« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20184AG62 - CONTCT.,AC3:7,5KW 1NF,AC100.11
CONTCT.,AC3:7,5KW 1NF,AC100.110V50..60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20184AG62
Référence Sonepar : 00080984497
EAN : 4011209844971
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 100 V, 50 Hz / 100-110 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S00