« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20231AM20 - CONTCT.,AC3:4KW 1NO+1NF CA 208
CONTCT.,AC3:4KW 1NO+1NF CA 208V 50/60HZ,
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20231AM20
Référence Sonepar : 00080995392
EAN : 4011209953925
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 208 V, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0