« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20231AU00 - CONTCT.,AC3:4KW 1NO+1NF AC240V
CONTCT.,AC3:4KW 1NO+1NF AC240V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20231AU00
Référence Sonepar : 00080993225
EAN : 4011209930742
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 240 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0