« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20232AB00 - CONTCT.,AC3:4KW 1NO+1NF AC24V
CONTCT.,AC3:4KW 1NO+1NF AC24V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20232AB00
Référence Sonepar : 00080983241
EAN : 4011209831483
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à ressort, taille : S0