« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20232AP04 - CONTCT.,AC3:4KW 2NO+2NF AC230V
CONTCT.,AC3:4KW 2NO+2NF AC230V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20232AP04
Référence Sonepar : 00080983694
EAN : 4011209836945
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à ressort, taille : S0, bloc de contacts auxiliaires amovible