« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20234AG60 - CONTCT.,AC3:4KW1NO+1NF,AC100.1
CONTCT.,AC3:4KW1NO+1NF,AC100.110V50.60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20234AG60
Référence Sonepar : 00080983893
EAN : 4011209838932
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 100 V, 50 Hz / 100-110 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0