« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20242AF00 - CONTCT.,AC3:5,5KW 1O+1NF AC110
CONTCT.,AC3:5,5KW 1O+1NF AC110V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20242AF00
Référence Sonepar : 00080983281
EAN : 4011209832008
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à ressort, taille : S0