« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20251AB001HA1-ZW96 - CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO+1NF AC24
CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO+1NF AC24V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20251AB001HA1-ZW96
Référence Sonepar : 00080102947
EAN : 4047621029467
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0, position de montage debout, contacts bombés emballage groupé, colisage = 24 pièces