« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20252AF080KT2 - CONTCT.,AC3:7,5KW 2NO+2NF AC11
CONTCT.,AC3:7,5KW 2NO+2NF AC110V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20252AF080KT2
Référence Sonepar : 00080105831
EAN : 4047621058313
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à ressort, taille : S0, bloc de contacts auxiliaires amovible, avec inscription