« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20254AN60 - CONTCT.,AC3:7,5KW1NO+1NF 200V5
CONTCT.,AC3:7,5KW1NO+1NF 200V50HZ/220V60
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20254AN60
Référence Sonepar : 00080983943
EAN : 4011209839434
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 200 V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0