« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20261CL243MA0 - CONTCT.,AC3:11KW 2NO+2NF AC230
CONTCT.,AC3:11KW 2NO+2NF AC230V 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20261CL243MA0
Référence Sonepar : 00080986606
EAN : 4011209866041
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50/60 Hz, avec varistance enfichée, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S0, bloc de contacts auxiliaires non amovible