« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20261NP30-ZX95 - CNTCTR,AC3:11KW 1NO+1NF AC/DC
CNTCTR,AC3:11KW 1NO+1NF AC/DC 200-280V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20261NP30-ZX95
Référence Sonepar : 00080983957
EAN : 4011209839571
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 200-280 V CA/CC 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0, emballage retournable, colisage = 48 pièces