« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20262AF00 - CONTCT.,AC3:11KW 1NO+1NF AC110
CONTCT.,AC3:11KW 1NO+1NF AC110V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20262AF00
Référence Sonepar : 00080983377
EAN : 4011209832978
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à ressort, taille : S0