« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20264AK60 - CONTCT.,AC3:11KW1NO+1NF 110V50
CONTCT.,AC3:11KW1NO+1NF 110V50HZ120V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20264AK60
Référence Sonepar : 00080983970
EAN : 4011209839700
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0