« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20271AU60 - CONTCT.,AC3:15KW1NO+1NF 400V50
CONTCT.,AC3:15KW1NO+1NF 400V50HZ440V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20271AU60
Référence Sonepar : 00080092900
EAN : 4047621055862
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pôles, AC 277 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0