« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20271HA40 - CONTCT.,AC3:15KW 1NO+1NF DC12V
CONTCT.,AC3:15KW 1NO+1NF DC12V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20271HA40
Référence Sonepar : 00080134135
EAN : 4047621114057
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pôles, 12 V CC, 0,7-1,25* US, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0 non extensible avec bloc de contacts auxiliaire