« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20274AC20 - CNTCT.,AC-3:15KW 1NO+1NF, AC24
CNTCT.,AC-3:15KW 1NO+1NF, AC24V 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20274AC20
Référence Sonepar : 00080986011
EAN : 4011209944718
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0