« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20281AP04-ZX95 - CONTCT.,AC3:18,5KW 2NO+2NF AC2
CONTCT.,AC3:18,5KW 2NO+2NF AC230V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20281AP04-ZX95
Référence Sonepar : 00080983790
EAN : 4011209837904
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S0, bloc de contacts auxiliaires amovible, emballage retournable, colisage = 48 pièces