« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20284AP00 - CONTCT.,AC3:18,5KW 1NO+1NF AC2
CONTCT.,AC3:18,5KW 1NO+1NF AC230V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20284AP00
Référence Sonepar : 00080985934
EAN : 4011209834057
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0