« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20284AQ10 - CONTCT.,AC3:18,5KW 1NO+1NF AC4
CONTCT.,AC3:18,5KW 1NO+1NF AC460V 60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20284AQ10
Référence Sonepar : 00080985935
EAN : 4011209938632
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 460 V AC, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0