« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20353AG20 - CTCTR,AC3:18,5KW 1NO+1NF AC110
CTCTR,AC3:18,5KW 1NO+1NF AC110V 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20353AG20
Référence Sonepar : 00080036167
EAN : 4011209941342
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, circuit principal : borne à vis, circuit de commande et de courant auxiliaire : borne à ressort, taille : S2