« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20371AP001AA0 - CTCTR,AC3:30KW 1NO+1NF AC230V
CTCTR,AC3:30KW 1NO+1NF AC230V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20371AP001AA0
Référence Sonepar : 00080036309
EAN : 4011209942653
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2, position de montage debout