« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20371AV60 - CTCTR,AC3:30KW 1NO+1NF AC480 V
CTCTR,AC3:30KW 1NO+1NF AC480 V 60 HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20371AV60
Référence Sonepar : 00080036320
EAN : 4011209940598
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pôles, AC 480 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2