« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20371NB343MA0 - CTCTR,AC3:30KW 2NO+2NF AC/DC20
CTCTR,AC3:30KW 2NO+2NF AC/DC20-33V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20371NB343MA0
Référence Sonepar : 00080036325
EAN : 4011209942677
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pôles, 20-33 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S2, bloc de contacts auxiliaires non amovible