« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20451AR60 - CONTAC.,AC3:37KW,400VAC50HZ/40
CONTAC.,AC3:37KW,400VAC50HZ/400.440V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20451AR60
Référence Sonepar : 00080102377
EAN : 4047621023779
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S3