« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20461AK643MA0 - CONTACTOR,AC3:45KW,110VAC 50HZ
CONTACTOR,AC3:45KW,110VAC 50HZ/120V 60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20461AK643MA0
Référence Sonepar : 00080102566
EAN : 4047621025636
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S3, bloc de contacts auxiliaires non amovible