« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20461NB34 - CONTACTOR,AC3:45KW,2NO+2NC,20-
CONTACTOR,AC3:45KW,2NO+2NC,20-33VAC/DC
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20461NB34
Référence Sonepar : 00080102485
EAN : 4047621024851
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400V, 3 pôles, 20-33 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S3, bloc de contacts auxiliaires amovible