« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20471AH24 - CONTACTOR,AC3:55KW,2NO+2NC,48
CONTACTOR,AC3:55KW,2NO+2NC,48 VAC 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20471AH24
Référence Sonepar : 00080102476
EAN : 4047621049427
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 110 A, 55 kW / 400 V, 3 pôles, AC 48 V, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S3, bloc de contacts auxiliaires amovible