« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT23252CK60 - CONTCT., AC1: 35A, 110V 50HZ,
CONTCT., AC1: 35A, 110V 50HZ, 120V 60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT23252CK60
Référence Sonepar : 00080992076
EAN : 4011209920682
Description
contacteur AC-1, 35 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, avec varistance enfichée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à ressort, taille : S0