« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT23361NB30 - CTCTR 4NO,AC1:60A, AC/DC20-33V
CTCTR 4NO,AC1:60A, AC/DC20-33V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT23361NB30
Référence Sonepar : 00080036440
EAN : 4011209942868
Description
contacteur AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, 20-33 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2