• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT23361NE300JB0 - CTCTR 4NO,AC1:60A, AC/DC 48-80

  • CTCTR 4NO,AC1:60A, AC/DC 48-80V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT23361NE300JB0
    • Référence Sonepar : 00080104926
    • EAN : 4047621049267
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, 48-80 V CA/CC 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2, variantes spéciales : 4 pôles : 110 A