« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT24466AV66 - CONTACTOR, AC1:140A, 20-33 V A
CONTACTOR, AC1:140A, 20-33 V AC/DC
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT24466AV66
Référence Sonepar : 00080107082
EAN : 4047621070827
Description
contacteur AC-1, 140 A, 690 V / 40 °C, 3 pôles, AC 480 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, circuit principal : connexion par cosse à œillet, circuit de commande et de courant auxiliaire : borne à vis, taille : S3