« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT25172AP60 - CONT.4POL, AC3:5,5KW,220V 50HZ
CONT.4POL, AC3:5,5KW,220V 50HZ,240V 60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT25172AP60
Référence Sonepar : 00080984516
EAN : 4047621031095
Description
contacteur de puissance, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4 pôles, 220 V AC, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, borne à ressort, taille : S00