« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT25261AK60 - CONT.4POL, AC3:11KW, 110V 50HZ
CONT.4POL, AC3:11KW, 110V 50HZ,120V 60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT25261AK60
Référence Sonepar : 00080984551
EAN : 4011209898813
Description
contacteur de puissance, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 4 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0