• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT26461AB03 - CONT.,AC6B:100KVAR 1NO+1NC 24V

  • CONT.,AC6B:100KVAR 1NO+1NC 24VAC50/60HZ
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT26461AB03
    • Référence Sonepar : 00080102643
    • EAN : 4047621026435
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de condensateur, AC-6b 100 kVAr, / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S3

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver