• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT29445AV61 - Bobine pour 3RT2.4, AC480V 60H

  • Bobine pour 3RT2.4, AC480V 60Hz
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT29445AV61
    • Référence Sonepar : 00080104618
    • EAN : 4047621046181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

bobine, 480 V CA, 60 Hz, pour contacteurs 3RT2.4.-.A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver