• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RV23234AC10-ZX95 - DISJONCTEUR BORNES A VIS 16A

  • DISJONCTEUR BORNES A VIS 16A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RV23234AC10-ZX95
    • Référence Sonepar : 00080107869
    • EAN : 4047621078694
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur de taille S0 pour ensemble démarreur moteur courant assigné 16 A déclencheur de court-circuit 208 A borne à vis pouvoir de fermeture et de coupure standard 30kA pour 600V selon UL/CSA emballage retournable colisage = 43 pièces