• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RV24111HA100BA0 - DISJONCTEUR DE TYPE SPECIAL 8A

  • DISJONCTEUR DE TYPE SPECIAL 8A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RV24111HA100BA0
    • Référence Sonepar : 00080990724
    • EAN : 4011209903395
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

type spécial disjoncteur de taille S00 pour la protection transfo déclencheur de surcharge 5,5...8 A déclencheur de court-circuit 163 A borne à vis pouvoir de fermeture et de coupure standard température ambiante -50 °C 500 cycles de manœuv

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver